SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, blau, für runde Meldeleuchte Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBV016
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110099843
Sonepar Artikelnummer
121176448
Hersteller Artikelnummer
ZBV016
Hersteller Typ
ZBV016
Hersteller Artikel Nr.:
ZBV016
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


