Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, farblos, für runde Meldeleuchte Ø 22

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, farblos, für runde Meldeleuchte Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBV017

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Durchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110099867

Sonepar Artikelnummer

121176450

Hersteller Artikelnummer

ZBV017

Hersteller Typ

ZBV017

Hersteller Artikel Nr.:

ZBV017

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Durchmesser:

22 mm

Beschriftet:

Nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.