SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, gelb, für Leuchtdrucktaster Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBW915
Farbe der Linse - orange
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110100648
Sonepar Artikelnummer
121176474
Hersteller Artikelnummer
ZBW915
Hersteller Typ
ZBW915
Hersteller Artikel Nr.:
ZBW915
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


