SCHNEIDER ELECTRIC - KALOTTE GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6YAV3
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110777772
Sonepar Artikelnummer
121176329
Hersteller Artikelnummer
ZB6YAV3
Hersteller Typ
ZB6YAV3
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6YAV3
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269060
Gewicht:
0.030 kg


