SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, Leuchtdrucktaster, Harmony XB5 und XB4, grün, 22mm, für universelle LED, glatt, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBW9133
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110100754
Sonepar Artikelnummer
121176472
Hersteller Artikelnummer
ZBW9133
Hersteller Typ
ZBW9133
Hersteller Artikel Nr.:
ZBW9133
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


