SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, Leuchtmelder, Harmony XB5 und XB4, blau, 22mm, für universelle LED, glatt, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBV0163
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110100006
Sonepar Artikelnummer
121176449
Hersteller Artikelnummer
ZBV0163
Hersteller Typ
ZBV0163
Hersteller Artikel Nr.:
ZBV0163
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


