SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, Leuchtmelder, Harmony XB5 und XB4, orange, 22mm, für universelle LED, glatt, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBV0153
Farbe der Linse - orange
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110099959
Sonepar Artikelnummer
121176447
Hersteller Artikelnummer
ZBV0153
Hersteller Typ
ZBV0153
Hersteller Artikel Nr.:
ZBV0153
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


