SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, weiß, für Leuchtdrucktaster Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBW911
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110100570
Sonepar Artikelnummer
121176471
Hersteller Artikelnummer
ZBW911
Hersteller Typ
ZBW911
Hersteller Artikel Nr.:
ZBW911
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


