SCHNEIDER ELECTRIC - Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBV011
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110099799
Sonepar Artikelnummer
121176440
Hersteller Artikelnummer
ZBV011
Hersteller Typ
ZBV011
Hersteller Artikel Nr.:
ZBV011
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


