SCHNEIDER ELECTRIC - Kammschiene, Acti 9, 3L+N symmetrisch mit Aux und Vigi, Abstand 9 mm, 48 Module, 80 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPV748
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 9 mm
Länge - 826 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489443610
Sonepar Artikelnummer
121165483
Hersteller Artikelnummer
A9XPV748
Hersteller Typ
A9XPV748
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPV748
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
9 mm
Länge:
826 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.461 kg


