Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kammschiene, für 3 Schalter Fupact ISFL, 100A, 3p

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kammschiene, für 3 Schalter Fupact ISFL, 100A, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 49862

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430498629

Sonepar Artikelnummer

120250288

Hersteller Artikelnummer

49862

Hersteller Typ

49862

Hersteller Artikel Nr.:

49862

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.438 kg

Kammschiene, für 3 Schalter Fupact ISFL, 100A, 3p.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie