SCHNEIDER ELECTRIC - Kammschiene für Push-In Sockel, 2-polig, für RXZ-, RGZ-, RSZ- Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RSZS02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465757
Sonepar Artikelnummer
121172801
Hersteller Artikelnummer
RSZS02
Hersteller Typ
RSZS02
Hersteller Artikel Nr.:
RSZS02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg
Kammschiene für Push-In Sockel RXZ, RGZ, RSZ. In 2-poliger Ausführung. Höhe von 0,6mm. Baubreite von 12,5mm. Länge von 18,5mm. Desigend für die Industrie begeistert diese Baureihe durch ihre einfache und schnelle Installation vom Relais bis zum Sockel.