Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kanaleinführung für Kanäle 15x15 reinweiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kanaleinführung für Kanäle 15x15 reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214914

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984111958

Sonepar Artikelnummer

121164534

Hersteller Artikelnummer

214914

Hersteller Typ

214914

Hersteller Artikel Nr.:

214914

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Kanaleinführung, Farbe: reinweiß für Kanäle 15x15 mm.