SCHNEIDER ELECTRIC - KBA flexibles Element, 40A, 0,5m, 3L+N+PE, Fernsteuerleitung,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBA40DF405TW
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480000324
Sonepar Artikelnummer
120639574
Hersteller Artikelnummer
KBA40DF405TW
Hersteller Typ
KBA40DF405TW
Hersteller Artikel Nr.:
KBA40DF405TW
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
500 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Ja
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9003
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.400 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


