Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBA25ED4202W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480498749

Sonepar Artikelnummer

120520658

Hersteller Artikelnummer

KBA25ED4202W

Hersteller Typ

KBA25ED4202W

Hersteller Artikel Nr.:

KBA25ED4202W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

2

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.000 kg

Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 2 m. Abgänge 2, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie