Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 2Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 2Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBA25ED2302W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480498718

Sonepar Artikelnummer

120639560

Hersteller Artikelnummer

KBA25ED2302W

Hersteller Typ

KBA25ED2302W

Hersteller Artikel Nr.:

KBA25ED2302W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

2

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.000 kg

Dies ist eine gerade Länge für Canalis KBA-Sammelschienen-Kanäle. Canalis KBA ist für die Verteilung von Beleuchtung und Steckdosen vorgesehen. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 25A bei 35°C. Die Bemessungsbetriebsspannung liegt zwischen 230VAC und 400VAC 50/60Hz. Diese gerade Länge besteht aus maximal 2 Abzweigungen im Abstand von einem Meter im Hauptstromkreis (vorne). Es bettet 1 Stromkreise mit L+N+PE-Polarität ein. Er bietet die Schutzart IP55 gemäß der Norm IEC 60529, die den Schutz der Kabelkanäle vor Spritzwasser und Staub gewährleistet. Es bietet IK06-Schutz gemäß der Norm IEC 62262 gegen externe mechanische Stöße. Die Länge beträgt 3 m, und der Querschnitt ist 30 mm x 46 mm. Verkauft in Losen von 6 Einheiten. Er ist aus weiß lackiertem Stahlblech RAL 9003 gefertigt. Canalis KBA ist konform mit der Norm IEC/EN 61439-6. Er ist nicht flammenausbreitend gemäß den Empfehlungen der Norm IEC 60332-3. Alle Isolier- und Kunststoffmaterialien sind halogenfrei und haben eine erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie