Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, 3Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBA25ED2303W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480000072

Sonepar Artikelnummer

120639562

Hersteller Artikelnummer

KBA25ED2303W

Hersteller Typ

KBA25ED2303W

Hersteller Artikel Nr.:

KBA25ED2303W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

3

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.000 kg

Canalis KBA-Systems. Es besteht aus einem 25-A-Verteilerelement mit 3 m Länge und 3 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie