Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, Transport

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Element, 25A, 3m, L+N+PE, Transport

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBA25ED2300W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480498701

Sonepar Artikelnummer

120639559

Hersteller Artikelnummer

KBA25ED2300W

Hersteller Typ

KBA25ED2300W

Hersteller Artikel Nr.:

KBA25ED2300W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.700 kg

Canalis KBA, Gerader Schienenkasten, 25 A, Länge 3m, Polarität L1 + N + PE, Abgangsstellen keine, RAL 9003.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie