Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Schienenelement 2m, leer, kürzbar

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBA gerades Schienenelement 2m, leer, kürzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBA40EDA20W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 0

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480000591

Sonepar Artikelnummer

120639589

Hersteller Artikelnummer

KBA40EDA20W

Hersteller Typ

KBA40EDA20W

Hersteller Artikel Nr.:

KBA40EDA20W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.666 kg

Canalis KBA, Gerader Schienenkasten, 40 A, Länge 2m, keine Leiter, absägbar in der Länge, RAL 9003.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie