Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBA KBB Kabelrinne 25mm, 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBA KBB Kabelrinne 25mm, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KFB25CD253

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480006357

Sonepar Artikelnummer

120639673

Hersteller Artikelnummer

KFB25CD253

Hersteller Typ

KFB25CD253

Hersteller Artikel Nr.:

KFB25CD253

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.560 kg

Schneider Electric KBA/KBB Kabelrinne 25 mm Breite, Länge 3 m (KFB25CD253). Sammelschienen-Kabelführungskanal für KBA/KBB-Sammelschienensysteme.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie