SCHNEIDER ELECTRIC - KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m, 2Netze, 3L+N+PE, Fernst.-ltg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBB40DF4420TW
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 10
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480001345
Sonepar Artikelnummer
120639616
Hersteller Artikelnummer
KBB40DF4420TW
Hersteller Typ
KBB40DF4420TW
Hersteller Artikel Nr.:
KBB40DF4420TW
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
10
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
Ja
Anzahl der Abgangsstellen:
0
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.600 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


