Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBB40DF420W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480001253

Sonepar Artikelnummer

120639613

Hersteller Artikelnummer

KBB40DF420W

Hersteller Typ

KBB40DF420W

Hersteller Artikel Nr.:

KBB40DF420W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Ja

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.200 kg

Canalis KBB, Flexibler Schienenkasten, 40A, Länge 2m, Polarität 3L + N + PE, RAL 9003.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie