SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, L+N+PE, 5Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBB25ED22305W
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480000713
Sonepar Artikelnummer
120639593
Hersteller Artikelnummer
KBB25ED22305W
Hersteller Typ
KBB25ED22305W
Hersteller Artikel Nr.:
KBB25ED22305W
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
5
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


