Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBB25ED4303W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480000867

Sonepar Artikelnummer

120639598

Hersteller Artikelnummer

KBB25ED4303W

Hersteller Typ

KBB25ED4303W

Hersteller Artikel Nr.:

KBB25ED4303W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

3

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.000 kg

Canalis KBB. Schienenkästen gerade. KBB gerades Element, 1 Netz, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie