SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge, Fernsteuerleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBB25ED4303TW
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480000850
Sonepar Artikelnummer
120639597
Hersteller Artikelnummer
KBB25ED4303TW
Hersteller Typ
KBB25ED4303TW
Hersteller Artikel Nr.:
KBB25ED4303TW
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
3
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.800 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


