Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBB40ED4202W

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480001628

Sonepar Artikelnummer

120639625

Hersteller Artikelnummer

KBB40ED4202W

Hersteller Typ

KBB40ED4202W

Hersteller Artikel Nr.:

KBB40ED4202W

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

2

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.000 kg

Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem 2 m hohen 40 A Verteilerelement, das mit 2 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie