SCHNEIDER ELECTRIC - KBB gerades Element, 40A, 2m, L+N+PE, 2Abgänge, Fernsteuerleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBB40ED2202TW
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 2
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480001390
Sonepar Artikelnummer
120639618
Hersteller Artikelnummer
KBB40ED2202TW
Hersteller Typ
KBB40ED2202TW
Hersteller Artikel Nr.:
KBB40ED2202TW
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
2
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.600 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


