Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBB Mitteneinspeisung, 40A, 2 Netze, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBB Mitteneinspeisung, 40A, 2 Netze, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBB40ABT44W

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Doppel

  • Polzahl - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480001130

Sonepar Artikelnummer

120639607

Hersteller Artikelnummer

KBB40ABT44W

Hersteller Typ

KBB40ABT44W

Hersteller Artikel Nr.:

KBB40ABT44W

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Doppel

Polzahl:

10

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

244 mm

Breite:

103.5 mm

Höhe:

75.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.250 kg

Dies ist eine Einspeiseeinheit für Canalis KBB-Sammelschienenverteiler. Canalis KBB ist für die Beleuchtungs- und Steckdosenverteilung konzipiert. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 40A bei 35°C. Die Bemessungsbetriebsspannung liegt zwischen 230VAC und 400VAC 50/60Hz. Diese Einspeiseeinheit ist ein zentrales Montageelement, es wird beidseitig auf die Leitungen aufgeklipst. Er empfängt Stromkabel mit einem Querschnitt von 6 bis 10 mm² und einem maximalen Durchmesser von 19 mm (PG 21). Es bettet 2 unabhängige Stromkreise mit 3L+N+PE-Polarität ein. Er bietet die Schutzart IP55 gemäß der Norm IEC 60529, die den Schutz der Kabelkanäle vor Spritzwasser und Staub gewährleistet. Es bietet IK06-Schutz gemäß der Norm IEC 62262 gegen externe mechanische Stöße. Die Länge beträgt 427 mm, und der Querschnitt ist 46 mm x 46 mm. Er ist aus weiß lackiertem Stahlblech RAL 9003 gefertigt. Canalis KBB ist konform mit der Norm IEC/EN 61439-6. Er ist nicht flammenausbreitend gemäß den Empfehlungen der Norm IEC 60332-3. Alle Isolier- und Kunststoffmaterialien sind halogenfrei und haben eine erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie