Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBB Mitteneinspeisung, 40A, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBB Mitteneinspeisung, 40A, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBB40ABT4W

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480001147

Sonepar Artikelnummer

120639608

Hersteller Artikelnummer

KBB40ABT4W

Hersteller Typ

KBB40ABT4W

Hersteller Artikel Nr.:

KBB40ABT4W

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

244 mm

Breite:

75.5 mm

Höhe:

75.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.950 kg

Canalis KBB, Mitteneinspeisung, 40A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen, RAL 9003.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie