Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBC10DCB40

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Phasenselektion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480002083

Sonepar Artikelnummer

120639648

Hersteller Artikelnummer

KBC10DCB40

Hersteller Typ

KBC10DCB40

Hersteller Artikel Nr.:

KBC10DCB40

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

10 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Phasenselektion:

Ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.087 kg

Dies ist eine Abzweigeinheit für den direkten Anschluss an Canalis-Sammelschienenverteiler KBA, KBB und KDP. Canalis KBA, KBB und KDP sind für die Beleuchtungs- und Steckdosenverteilung konzipiert. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 10A bei 35 ℃. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 240VAC 50/60Hz. Diese Abgriffseinheit ist nicht verdrahtet. Die Polarität muss für jede Anwendung definiert werden Er bietet die Schutzart IP55 gemäß der Norm IEC 60529, die den Schutz der Kabelkanäle vor Spritzwasser und Staub gewährleistet. Es bietet IK06-Schutz gemäß der Norm IEC 62262 gegen externe mechanische Stöße. Verkauft in Losen von 10 Einheiten. Canalis-Produkte sind konform mit der Norm IEC/EN 61439-6. Er ist nicht flammenausbreitend gemäß den Empfehlungen der Norm IEC 60332-3. Alle Isolier- und Kunststoffmaterialien sind halogenfrei und haben eine erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie