SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 10A, fester Phasenabgriff L2+N+PE, 0,8m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBC10DCS201
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Phasenselektion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480002120
Sonepar Artikelnummer
120639652
Hersteller Artikelnummer
KBC10DCS201
Hersteller Typ
KBC10DCS201
Hersteller Artikel Nr.:
KBC10DCS201
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Phasenselektion:
Ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
55 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.070 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


