Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBC16DCB40

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Phasenselektion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480002267

Sonepar Artikelnummer

120520662

Hersteller Artikelnummer

KBC16DCB40

Hersteller Typ

KBC16DCB40

Hersteller Artikel Nr.:

KBC16DCB40

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Phasenselektion:

Ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

205 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.182 kg

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt. Nennstrom 16 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Option DALI-fähig.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie