Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L3+N3+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, L3+N3+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBC16DCB216

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480002236

Sonepar Artikelnummer

120639655

Hersteller Artikelnummer

KBC16DCB216

Hersteller Typ

KBC16DCB216

Hersteller Artikel Nr.:

KBC16DCB216

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

168 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

53 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.092 kg

Canalis KBA KBB KDP, Abgangsadapter mit Phasenwahl, 16A, Direktanschluss, Polarität L3 + N3 +PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie