SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBC16DCB21
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Phasenselektion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480002229
Sonepar Artikelnummer
120639654
Hersteller Artikelnummer
KBC16DCB21
Hersteller Typ
KBC16DCB21
Hersteller Artikel Nr.:
KBC16DCB21
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Phasenselektion:
Ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
168 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.092 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


