Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBC16DCF40

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Phasenselektion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480002328

Sonepar Artikelnummer

120639663

Hersteller Artikelnummer

KBC16DCF40

Hersteller Typ

KBC16DCF40

Hersteller Artikel Nr.:

KBC16DCF40

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Phasenselektion:

Ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

205 mm

Breite:

38 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.233 kg

Abzweigdose mit Absicherung für Canalis KBA-, KBB- und KDP-Sammelschienenverteiler. Canalis KBA, KBB und KDP sind für die Beleuchtungs- und Steckdosenverteilung konzipiert. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 16A bei 35 ℃. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 240VAC 50/60Hz. Der Schutz wird durch eine zylindrische Sicherung NF 8,5x31,5 (nicht mitgeliefert), Typ 12A gG, gewährleistet. Polarität ist 3L+PE, mit beweglichen Bolzen. Er bietet die Schutzart IP55 gemäß der Norm IEC 60529, die den Schutz der Kabelkanäle vor Spritzwasser und Staub gewährleistet. Es bietet IK06-Schutz gemäß der Norm IEC 62262 gegen externe mechanische Stöße. Canalis-Produkte sind konform mit der Norm IEC/EN 61439-6. Er ist nicht flammenausbreitend gemäß den Empfehlungen der Norm IEC 60332-3. Alle Isolier- und Kunststoffmaterialien sind halogenfrei und haben eine erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie