SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, für Sicherungen, var. Phasenabgr., L+L+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBC16DCF22
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Phasenselektion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480002304
Sonepar Artikelnummer
120639661
Hersteller Artikelnummer
KBC16DCF22
Hersteller Typ
KBC16DCF22
Hersteller Artikel Nr.:
KBC16DCF22
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Phasenselektion:
Ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
168 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


