SCHNEIDER ELECTRIC - KBC Abgangsadapter, 16A, m. Sicher., var. Ph.-abgr., Schuko NF, L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KBC16DCP1
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Phasenselektion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480002335
Sonepar Artikelnummer
120639664
Hersteller Artikelnummer
KBC16DCP1
Hersteller Typ
KBC16DCP1
Hersteller Artikel Nr.:
KBC16DCP1
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Phasenselektion:
Ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
160 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


