SCHNEIDER ELECTRIC - Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Ziffer 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR1MA010
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0 mm
Kabeldurchmesser - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110574029
Sonepar Artikelnummer
120475650
Hersteller Artikelnummer
AR1MA010
Hersteller Typ
AR1MA010
Hersteller Artikel Nr.:
AR1MA010
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0 mm
Kabeldurchmesser:
0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


