Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kipphebel-Vorhängeschloss, Festadapter, ComPacT NSX 100/160/250, Stellung AUS/EIN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kipphebel-Vorhängeschloss, Festadapter, ComPacT NSX 100/160/250, Stellung AUS/EIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429371T

  • Plombierbar - Nein

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481094537

Sonepar Artikelnummer

120956861

Hersteller Artikelnummer

LV429371T

Hersteller Typ

LV429371T

Hersteller Artikel Nr.:

LV429371T

Plombierbar:

Nein

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.057 kg

Dies ist eine fest installierte Verriegelungsvorrichtung für ComPacT NSX 100/160/250 KompaktKompaktleistungsschalter. Er ermöglicht es, das Gerät in der offenen Position (OFF) oder in der geschlossenen Position (ON) zu verriegeln. Das Vorhängeschloss-System kann bis zu 3 Vorhängeschlösser aufnehmen (Bügeldurchmesser von 5 mm bis 8 mm, nicht im Lieferumfang enthalten). Die Verriegelung in der AUS-Stellung gewährleistet die Isolierung gemäß IEC 61947-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie