Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kipphebelverriegelung, Festadapter, ComPacT NSX 100/160/250, nur AUS-Stellung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kipphebelverriegelung, Festadapter, ComPacT NSX 100/160/250, nur AUS-Stellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429370T

  • Plombierbar - Nein

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481094544

Sonepar Artikelnummer

120956862

Hersteller Artikelnummer

LV429370T

Hersteller Typ

LV429370T

Hersteller Artikel Nr.:

LV429370T

Plombierbar:

Nein

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.067 kg

Dies ist eine fest installierte Verriegelungsvorrichtung für ComPacT NSX 100/160/250 Kompaktleistungsschalter. Er ermöglicht die Verriegelung des Geräts nur in der offenen Position (AUS). Das Vorhängeschloss-System kann bis zu 3 Vorhängeschlösser aufnehmen (Bügeldurchmesser von 5 mm bis 8 mm, nicht im Lieferumfang enthalten). Die Verriegelung in der AUS-Stellung gewährleistet die Isolierung gemäß IEC 61947-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie