SCHNEIDER ELECTRIC - KIT NIVEAUREGULIERUNG SOCKEL FUER SM/SF Schränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPLK
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480396298
Sonepar Artikelnummer
121172345
Hersteller Artikelnummer
NSYSPLK
Hersteller Typ
NSYSPLK
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPLK
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
sonstige
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.094 kg


