SCHNEIDER ELECTRIC - Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STBPDT3100K
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 8 A
Redundanzfähigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863949216
Sonepar Artikelnummer
120554173
Hersteller Artikelnummer
STBPDT3100K
Hersteller Typ
STBPDT3100K
Hersteller Artikel Nr.:
STBPDT3100K
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Max. Eingangsstrom DC:
4 A
Ausgangsspannung DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
18.4 mm
Höhe:
137.3 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


