SCHNEIDER ELECTRIC - Kleinverteiler, Resi9 KV, Aufputz, 4x12 Module, 1 PE-Erdungsklemme, Volltür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10738
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015153819719
Sonepar Artikelnummer
121050116
Hersteller Artikelnummer
R9H10738
Hersteller Typ
R9H10738
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10738
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
76 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
620 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.700 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


