SCHNEIDER ELECTRIC - Kleinverteiler Unterputz Pragma 3x12TE Bx333xH560xT92mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10937
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430109372
Sonepar Artikelnummer
120171107
Hersteller Artikelnummer
10937
Hersteller Typ
10937
Hersteller Artikel Nr.:
10937
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
92 mm
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
581 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.260 kg


