Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KLEMMENABD.KURZ 350KCMIL J-FRAME (1STK)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KLEMMENABD.KURZ 350KCMIL J-FRAME (1STK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S37448

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901760849

Sonepar Artikelnummer

120795207

Hersteller Artikelnummer

S37448

Hersteller Typ

S37448

Hersteller Artikel Nr.:

S37448

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.050 kg

Die TeSys GV5PB/GV6PB Produktfamilie ist ein dreipoliger Motorschutzschalter nach UL 489, der in Kombination mit einem Schütz einen ganzen Abzweigstromkreis bildet. Sie sparen Platz auf der Schalttafel und vereinfachen die Installation durch eine Zwei-Komponenten-Lösung. Zu den Merkmalen der Produktreihe gehören die wählbare Auslöseklasse 5/10/20 und eine einstellbare Kurzschlusszeit von 5-13 x Ir. Die Lösungen decken eine Reihe von Anwendungsanforderungen ab, von kompakt und kostengünstig bis hin zu fortschrittlicher Steuerung und vorausschauender Alarmierung. Wählen Sie das beste Angebot für Ihren Anwendungsbedarf. Klemmenabdeckungen werden für die Frontverbindung mit Kabeln oder isolierten Schienen verwendet. Sie bestehen aus zwei Teilen, die mit unverlierbaren Schrauben verbunden sind und eine IP40-Abdeckung bilden. Der obere Teil ist mit Schiebegittern ausgestattet, die eine präzise Anpassung an Kabel oder isolierte Schienen ermöglichen. Der hintere Teil schließt den Anschlussbereich vollständig ab. Die Klemmenabdeckungen können vor und hinter dem Leistungsschalter montiert werden. Dieser PowerPact Multistandard, Kurzschlussschutz ist ein Anschlusszubehör und für einen 3-polige Schalter bestimmt. Diese Kurzschlussabschirmung kann sowohl vor als auch hinter dem Leistungsschalter montiert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie