Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KLEMMENABD.KURZ 60A3AWG H-FRAME (1STK)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KLEMMENABD.KURZ 60A3AWG H-FRAME (1STK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S37446

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901760832

Sonepar Artikelnummer

120795206

Hersteller Artikelnummer

S37446

Hersteller Typ

S37446

Hersteller Artikel Nr.:

S37446

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.044 kg

Die TeSys GV5PB/GV6PB-Produktfamilie sind dreipolige Motorschutzschalter nach UL 489, die in Kombination mit einem Schütz einen ganzen Abzweigstromkreis bilden. Sparen Sie Platz und vereinfachen Sie die Installation mit einer Zwei-Komponenten-Lösung. Zu den Merkmalen der Produktreihe gehören die wählbaren Auslöseklassen 5/10/20 und eine einstellbare Kurzschlusszeit von 5-13 x Ir. Die Lösungen decken eine Reihe von Anwendungsanforderungen ab, von kompakt und kostengünstig bis hin zu fortschrittlicher Steuerung und vorausschauender Alarmierung. Wählen Sie das beste Angebot für Ihren Anwendungsbedarf. Die Abschirmungen der Klemmen werden für den Frontanschluss von Kabeln oder isolierten Sammelschienen verwendet. Sie bestehen aus zwei Teilen, die mit unverlierbaren Schrauben verbunden sind und eine IP40-Abdeckung bilden. Der obere Teil ist mit Schiebegittern ausgestattet, die eine genaue Anpassung an Kabel oder isolierte Sammelschienen ermöglichen. Der hintere Teil schottet den Anschlussbereich vollständig ab. Die Klemmenabdeckungen können vor und hinter dem Schutzschalter montiert werden. Dieser PowerPact Multistandard, Kurzschlussschutz ist ein Anschlusszubehör und ist für einen 3-poligen, 60A Schutzschalter. Diese Kurzschlussschutz kann sowohl vor als auch hinter dem Schutzschalter montiert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie