Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KLEMMENABD.LANG F. 3P J-FRAME (1STK)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KLEMMENABD.LANG F. 3P J-FRAME (1STK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S37450

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901596042

Sonepar Artikelnummer

120795208

Hersteller Artikelnummer

S37450

Hersteller Typ

S37450

Hersteller Artikel Nr.:

S37450

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.209 kg

Die Produktfamilie TeSys™ GV5PB/GV6PB ist ein dreipoliger Motorschutzschalter nach UL 489, der in Kombination mit einem Schütz einen ganzen Abzweigstromkreis bildet. Sparen Sie Platz auf der Schalttafel und vereinfachen Sie die Installation mit einer Zwei-Komponenten-Lösung. Zu den Merkmalen der Produktreihe gehören die wählbare Auslöseklasse 5/ 10/20 und eine einstellbare Kurzschlusszeit von 5 bis 13 mal Ir. Die Lösungen decken eine Reihe von Anwendungsanforderungen ab, von kompakt und kostengünstig bis hin zu fortschrittlicher Steuerung und vorausschauender Alarmierung. Wählen Sie das beste Angebot für Ihren Anwendungsbedarf. Klemmenabdeckungen werden für den frontseitigen Anschluss mit Kabeln oder isolierten Schienen verwendet. Sie bestehen aus zwei Teilen, die mit unverlierbaren Schrauben verbunden sind und eine IP40-Abdeckung bilden. Das Oberteil ist mit Schiebegittern ausgestattet, die eine präzise Anpassung an Kabel oder isolierte Stangen ermöglichen. Der hintere Teil sperrt den Anschlussbereich vollständig ab. Die Klemmenabdeckungen können vor und nach dem Schutzschalter montiert werden. Dieser PowerPact Multistandard, Laschenschild ist ein Anschlusszubehör und ist für einen 3P-Schalter. Dieses Laschenschild kann sowohl in stromaufwärts als auch in stromabwärts gelegenen Positionen montiert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie