Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenabdeckung für FI-Block Vigi NG125- 3P, 2 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenabdeckung für FI-Block Vigi NG125- 3P, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19075

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190752

Sonepar Artikelnummer

120247720

Hersteller Artikelnummer

19075

Hersteller Typ

19075

Hersteller Artikel Nr.:

19075

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.098 kg

Klemmenabdeckung für FI-Block Vigi. 3-polig, Nennstrom 63A, Isolationsspannung (Ui) 1000V (Ph/Ph), geeignet für NG125 und Vigi NG125. Bietet Schutz vor direktem Kontakt (IP40). Montage- oben und unten am FI-Block. Klasse II bei Stahl- oder Kunststoffgehäusen (bis zu 440 V). Verplombung möglich (max. Durchmesser- 1,2 mm). VPE- 2 Stück (je 1 Stk. für einspeise- und abgangsseitige Klemmen).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie