Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenabdeckung IP20 für das 3-polige TeSys Giga-Schütz LC1G265-500

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenabdeckung IP20 für das 3-polige TeSys Giga-Schütz LC1G265-500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G3702

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481916594

Sonepar Artikelnummer

121168840

Hersteller Artikelnummer

LA9G3702

Hersteller Typ

LA9G3702

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G3702

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.262 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um Klemmenabdeckungen für das TeSys Giga 265-500 Schütz. Es wird für 3-polige Stromkreise verwendet. Es bietet Schutzart IP20 gemäß IEC 60529. Es kann bei Umgebungslufttemperaturen von -25°C bis 60°C betrieben werden, kein Derating bis zu 3000m Höhe. Green Premium-konform (RoHs/Reach).