Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock, 80A, 16-Loch, (8x10)2+(8x16)2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock, 80A, 16-Loch, (8x10)2+(8x16)2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13577

  • Aderquerschnitt - 16 mm²

  • Polzahl - 1

  • Mit Plombierhaube - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430135777

Sonepar Artikelnummer

121164367

Hersteller Artikelnummer

13577

Hersteller Typ

13577

Hersteller Artikel Nr.:

13577

Aderquerschnitt:

16 mm²

Polzahl:

1

Mit Plombierhaube:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.058 kg

Klemmenblock, 80A, 16-Loch, (8x10)2+(8x16)2 - 13577